🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - RCBO elm - 5SU13537KL20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RCBO elm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 20 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tenue au courant de choc - 4.5 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869427720

Réf. Sonepar

00080942772

Réf. Fournisseur

5SU13537KL20

Marque

Siemens Industry

courant nominal:

20 A

type de courant différentiel:

AC

tenue au courant de choc:

4.5 kA

Disjoncteur différentiel monobloc, 4,5kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 20 A, CA non : 230 V, liaisons N

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry