🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - RCBO elm, retard de courte duree K - 5SU13747AK81

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RCBO elm, retard de courte duree K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - B

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869332307

Réf. Sonepar

00080933232

Réf. Fournisseur

5SU13747AK81

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

10 kA

caractéristique de déconnexion:

autre

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

autre

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Oui

catégorie de surtension:

2

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

largeur en nombre de modules:

11

profondeur d'encastrement:

70 mm

montage encastré:

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

6...50 mm²

section de raccordement cable souple:

6...50 mm²

Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 4P, Type B, à retard de courte durée K, 30 mA, Diagramme C, In : 100 A, CA non : 400 V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry