Siemens Industry - Reader RF1060R USB - 6GT28316AA60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
portée de transmission max. - 30 mm
taux de transmission max., lecture - 424 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 424 kBit/s
type de tension d'entrée - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106027377
Réf. Sonepar
00080602737
Réf. Fournisseur
6GT28316AA60
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
portée de transmission max.:
30 mm
taux de transmission max., lecture:
424 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
424 kBit/s
type de tension d'entrée:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
23.5 mm
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


