Siemens Industry - Reader RF1070R USB/RS232, OEM - 6GT28316BA600AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
portée de transmission max. - 30 mm
largeur - 90 mm
hauteur - 62 mm
profondeur - 23.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106027285
Réf. Sonepar
00080602728
Réf. Fournisseur
6GT28316BA600AX0
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
portée de transmission max.:
30 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
23.5 mm
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


