Siemens Industry - Rear panel IP40, W: 1000 mm - 8PQ24201BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Rear panel IP40, W: 1000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948168271

Réf. Sonepar

00080816827

Réf. Fournisseur

8PQ24201BA02

Marque

Siemens Industry

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

25 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

numéro RAL:

0

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

paroi arrière IP40 L : 1000 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry