Siemens Industry - Rear panel IP40, W: 1200 mm - 8PQ24202BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - -99999
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIVACON
EAN
4042948168257
Réf. Sonepar
00080816825
Réf. Fournisseur
8PQ24202BA02
Marque
Siemens Industry
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
-99999
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
-99999 mm
largeur:
1200 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
autre
dimension de trame:
-99999 mm
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non


