Siemens Industry - Rear panel IP40, W: 850 mm - 8PQ24200BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948179833
Réf. Sonepar
00080817983
Réf. Fournisseur
8PQ24200BA02
Marque
Siemens Industry
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
25 mm
largeur:
850 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non


