En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Rear panel IP55, W: 1200 mm - 8PQ24202BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Rear panel IP55, W: 1200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - -99999

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948168264

Réf. Sonepar

00080816826

Réf. Fournisseur

8PQ24202BA01

Marque

Siemens Industry

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

-99999

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

-99999 mm

largeur:

1200 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

autre

dimension de trame:

-99999 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

0

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

paroi arrière IP55, L : 1200 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry