Siemens Industry - Rear panel IP55, W: 350 mm - 8PQ24200BA03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - -99999
adapté à la largeur de boîtier - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948179840
Réf. Sonepar
00080817984
Réf. Fournisseur
8PQ24200BA03
Marque
Siemens Industry
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
-99999
adapté à la largeur de boîtier:
350 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
25 mm
largeur:
350 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
autre
dimension de trame:
-99999 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


