Siemens Industry - Rear panel IP55, W: 850 mm - 8PQ24200BA04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Rear panel IP55, W: 850 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179857

Réf. Sonepar

00080817985

Réf. Fournisseur

8PQ24200BA04

Marque

Siemens Industry

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

25 mm

largeur:

850 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

paroi arrière IP55, L : 850 mm