Siemens Industry - RECOUVREMENT H1900/B200/COVER - 8PQ30000BA50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RECOUVREMENT H1900/B200/COVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948160886

Réf. Sonepar

00080816088

Réf. Fournisseur

8PQ30000BA50

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

200 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

400 mm

type d'encastrement:

compartiment pour câbles

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron H : 1900 mm L : 200 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry