Siemens Industry - RECOUVREMENT H1900/L400 - 8PQ30000BA51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - -99999 mm
hauteur - -99999 mm
profondeur - -99999 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948160893
Réf. Sonepar
00080816089
Réf. Fournisseur
8PQ30000BA51
Marque
Siemens Industry
largeur:
-99999 mm
hauteur:
-99999 mm
profondeur:
-99999 mm
plastron H : 1900 mm L : 400 mm


