Siemens Industry - REL. STA. TRI. 3RF2 - 3RF22302AB45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...30 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209646704
Réf. Sonepar
00080964670
Réf. Fournisseur
3RF22302AB45
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...30 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
30 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


