🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - REL. STA. TRI. 3RF2 - 3RF22303AB45

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...30 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209646728

Réf. Sonepar

00080964672

Réf. Fournisseur

3RF22303AB45

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...30 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

30 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

***type de ralentissement naturel*** relais à semiconducteur, 3RF2 3 phases 30 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V commande 2 phases cosses à ?illet tension inverse 1200 V pour le montage en saillie sur des surfaces de refroidissement existantes

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry