Siemens Industry - REL. STA. TRI. 3RF2 - 3RF22551AB45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...30 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 55 A
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209646766
Réf. Sonepar
00080964676
Réf. Fournisseur
3RF22551AB45
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...30 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
55 A
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...600 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...600 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
45 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
47 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


