Siemens Industry - REL. TEMP., RET. AP. - 3RA28111CW10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - retardé à l'enclenchement

  • temps de réglage - 0.05...100 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209789845

Réf. Sonepar

00080979013

Réf. Fournisseur

3RA28111CW10

Marque

Siemens Industry

fonction de commutation:

retardé à l'enclenchement

temps de réglage:

0.05...100 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

relais temporisé électronique, temporisé à l'appel, avec sortie à semiconducteur, plage de temps 0,05-100 s, 24-240 V CA / CC 50/60 Hz, varistance intégrée pour l'amortissement des bobines de contacteur, borne à vis, encliquetable en face a