🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS, 1 INVERSEUR, 12V CC - 3TX70147BQ02

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209585805

Réf. Sonepar

00080958580

Réf. Fournisseur

3TX70147BQ02

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

6.2 mm

hauteur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT 0

Relais, 1 contact inverseur, doré dur, DC 12 V, utilisable en 24 V CA/CC, appareil complet

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry