Siemens Industry - RELAIS AUX. S00 2N02NF AC230V 50/60HZ - 3RH21221TP000RA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS AUX. S00 2N02NF  AC230V 50/60HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209947597

Réf. Sonepar

00080993236

Réf. Fournisseur

3RH21221TP000RA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 2 NO + 2 NF, 230 V AC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, bornes à vis, taille S00, température ambiante -30 °C jusqu'à 70 °C, charge thermique max. 0,857 plage de travail de la bobine 0,95-1,03 Us Us = 230 V, Tmax 7