Siemens Industry - RELAIS BISTABLE,2NO+2NF,AC230V - 5TT44760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de commutation assigné - 63 A
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869521220
Réf. Sonepar
00080051769
Réf. Fournisseur
5TT44760
Marque
Siemens Industry
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
courant de commutation assigné:
63 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
73 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
207...253 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
230...230 V
type de tension de commande 2:
AC/DC
tension d’alimentation:
230...400 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
13800 W
charge max. de lampe fluorescente:
4524 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
4756 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
2494 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
63 A
commande manuelle:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


