Siemens Industry - RELAIS BISTABLE,2NO,DC24V,20A - 5TT44125

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS BISTABLE,2NO,DC24V,20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 20 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869521244

Réf. Sonepar

00080051722

Réf. Fournisseur

5TT44125

Marque

Siemens Industry

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

20 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

73 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

207...253 V

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

tension d’alimentation:

230...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

4400 W

charge max. de lampe fluorescente:

1102 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2436 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

812 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

20 A

commande manuelle:

Oui

télérupteur contact pour 20A tension 24V CC 2 NO

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry