🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS BISTABLE A 1 CONTACT NO - 5TT42014

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS BISTABLE A 1 CONTACT NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - partiellement électronique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 250...250 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869312668

Réf. Sonepar

00080931521

Réf. Fournisseur

5TT42014

Marque

Siemens Industry

fonction:

partiellement électronique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

90 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

8...8 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension de commande 2:

-99999...-99999 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

fréquence de tension de commande 2:

-99999...-99999 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

1200 W

charge max. de lampe fluorescente:

400 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

-99999 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

-99999 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

Relais de commutation avec 1 contact à fermeture Contact pour CA 230V 16A Commande CA 8V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry