Siemens Industry - RELAIS BISTABLE A 4 CONTACTS NO - 5TT42043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - partiellement électronique
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension d’alimentation - 400...400 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869312774
Réf. Sonepar
00080931530
Réf. Fournisseur
5TT42043
Marque
Siemens Industry
fonction:
partiellement électronique
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension d’alimentation:
400...400 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
90 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
12...12 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension de commande 2:
-99999...-99999 V
type de tension de commande 2:
AC/DC
fréquence de tension de commande 2:
-99999...-99999 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
1200 W
charge max. de lampe fluorescente:
400 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
-99999 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
-99999 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


