Siemens Industry - RELAIS DE COUPLAGE EN - 3RQ20002BW00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621050362

Réf. Sonepar

00080105036

Réf. Fournisseur

3RQ20002BW00

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

Borne-relais dans le boîtier industriel 2 inverseurs large plage de tension 24 V à 240 V CA/CC borne à ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry