Siemens Industry - RELAIS DE COUPLAGE EN - 3RQ20002CW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3
type de tension d'actionnement - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621050430
Réf. Sonepar
00080105043
Réf. Fournisseur
3RQ20002CW00
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm




