Siemens Industry - RELAIS DE COUPLAGE EN - 3RQ10001GB00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621055398
Réf. Sonepar
00080105539
Réf. Fournisseur
3RQ10001GB00
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec contacts à guidage forcé:
Oui
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
17.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
120 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


