🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS DE SURTENSION >N< - 5TT3401

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS DE SURTENSION >N<

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 253...253 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • type de tension d’alimentation - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869155791

Réf. Sonepar

00080915579

Réf. Fournisseur

5TT3401

Marque

Siemens Industry

plage de mesure de la tension 1:

253...253 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

type de tension de fonctionnement:

AC

type de tension d’alimentation:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

valeur de fonctionnement de la tension:

161...161 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.85 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.95 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.7 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.85 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

Relais de tension T5570 CA 230/400V 1W 0,85/0,95 avec capuchon transparent

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry