🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILL. TEMPERATURE - 3RS29001AA30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILL. TEMPERATURE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 3

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mémorisation possible des défaillances - Oui

  • réinitialisation externe possible - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621058856

Réf. Sonepar

00080105885

Réf. Fournisseur

3RS29001AA30

Marque

Siemens Industry

nombre de circuits de mesure:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mémorisation possible des défaillances:

Oui

réinitialisation externe possible:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Module d'extension de capteur pour 3RS26/8 Relais de surveillance de température, 2 capteurs, relais d'état de capteur, entrée analogique, Largeur 22,5 mm, 24V CA/CC, borne à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry