Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILLANCE NUM. - 3UG46412CS20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0.1...0.99
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Oui
fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz
nombre de phases - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209665163
Réf. Sonepar
00080966516
Réf. Fournisseur
3UG46412CS20
Marque
Siemens Industry
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:
0.1...0.99
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Oui
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
nombre de phases:
1
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
99 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
20 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
91 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
90...690 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
90...690 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la tension:
90...690 V
plage de mesure du courant:
0.2...10 A
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
90...690 V
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
90...690 V
courant de commutation assigné:
3 A
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


