Siemens Industry - relais de tension ca 230/400v 0,85 1 contact inverseur temporisation l'enclenc - 5TT3414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension 1 - 195.5...264.5 V
type de tension de la plage de mesure - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869421902
Réf. Sonepar
00080942190
Réf. Fournisseur
5TT3414
Marque
Siemens Industry
plage de mesure de la tension 1:
195.5...264.5 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Oui
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
valeur de fonctionnement de la tension:
195.5...195.5 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
60 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
60 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
64 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


