Siemens Industry - relais de tension ca 230/400v 0,85 2 contacts inverseurs temporisation l'encle - 5TT3415

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - relais de tension ca 230/400v 0,85 2 contacts inverseurs temporisation  l'encle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 195.5...264.5 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869421919

Réf. Sonepar

00080942191

Réf. Fournisseur

5TT3415

Marque

Siemens Industry

plage de mesure de la tension 1:

195.5...264.5 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

valeur de fonctionnement de la tension:

195.5...195.5 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.85 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

60 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64 mm

Relais de tension CA 230/400V 0,85 2 contacts inverseurs Temporisation l'enclenchement 0,5 S Temporisation la commutation arrire 60 S touche test

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry