Siemens Industry - RELAIS EMBR. ENS. COMP. - LZS:PT5D5T30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209674547
Réf. Sonepar
00080967454
Réf. Fournisseur
LZS:PT5D5T30
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
28 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
79 mm
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
courant de démarrage max.:
4 A
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT II
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


