Siemens Industry - RELAIS EMBR. ENS. COMP. - LZS:RT3D4T30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS EMBR. ENS. COMP.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS

EAN

4011209674745

Réf. Sonepar

00080967474

Réf. Fournisseur

LZS:RT3D4T30

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15.5 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

71 mm

relais embrochable complet, 1 contact inverseur, 230 V AC, module LED rouge, socle avec séparation logique borne à ressort (push-in)