Siemens Industry - RELAIS EMBR., ET. REP. 15 MM - LZS:RT17040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS
EAN
4011209674950
Réf. Sonepar
00080967495
Réf. Fournisseur
LZS:RT17040
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
15 mm
hauteur:
8 mm
profondeur:
8.5 mm


