En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS EMBR., ET. REP. 26 MM - LZS:PT17040

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS EMBR., ET. REP. 26 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209675070

Réf. Sonepar

00080967507

Réf. Fournisseur

LZS:PT17040

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

26.5 mm

hauteur:

8 mm

profondeur:

8.5 mm

étiquette de repérage 26 mm pour relais PT

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry