Siemens Industry - RELAIS EMBR., ETRIER DE MAIN. - LZS:RT17016

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS EMBR., ETRIER DE MAIN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS

EAN

4011209674943

Réf. Sonepar

00080967494

Réf. Fournisseur

LZS:RT17016

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

15.5 mm

hauteur:

17 mm

profondeur:

45.5 mm

Étrier de maintien/d'éjection pour relais enfichables de la gamme RT