Siemens Industry - RELAIS EMBR., SOCLE 15 MM - LZS:RT78725

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209674912

Réf. Sonepar

00080967491

Réf. Fournisseur

LZS:RT78725

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15.5 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

42.3 mm

socle d'enfichage pour relais RT, socle d'enfichage standard, bornes à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry