Siemens Industry - RELAIS EMBROCH., 4 INV.125V CC, 6A, , - LZX:PT570125

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS EMBROCH., 4 INV.125V CC, 6A, ,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209860568

Réf. Sonepar

00080008122

Réf. Fournisseur

LZX:PT570125

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...125 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

22.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

35 mm

Relais embrochable, 4 contacts-inverseurs 125 V CC, 6A, Largeur 22,5 mm pour socle LZS

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry