Siemens Industry - RELAIS EMBROCHABLE, 3 INV., - LZX:PT370125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209860551
Réf. Sonepar
00080008121
Réf. Fournisseur
LZX:PT370125
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...125 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
22.5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
35 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


