Siemens Industry - RELAIS STATIQUE 3RF2 - 3RF23301DA06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 30 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621064888

Réf. Sonepar

00080106488

Réf. Fournisseur

3RF23301DA06

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

30 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

Contacteur à semiconducteur monophasé 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 24 V CA résistant aux courts-circuits jusqu'à 25 A avec disj. mod. B