Siemens Industry - RELAIS STATIQUE 3RF2, - 3RF21501AA14

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 14...26.5 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 14...26.5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209899216

Réf. Sonepar

00080989921

Réf. Fournisseur

3RF21501AA14

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

14...26.5 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

50 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

14...26.5 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

relais à semiconducteur, 3RF2 1 phase largeur de montage 22,5 mm 50 A 48-460 V / DC/AC 24 V bornes à vis pour le montage en saillie sur des surfaces de refroidissement existantes