En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS STATIQUE 3RF2 - 3RF23302DA64

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 77...110 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 30 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209915381

Réf. Sonepar

00080991538

Réf. Fournisseur

3RF23302DA64

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

77...110 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

30 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

***type de ralentissement naturel*** contacteur à semiconducteur 1 phase 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-460 V / 110 V DC résistant aux courts-circuits jusqu'à 25 A avec disjoncteur type B technique de raccordement à ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry