Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 0,32...1,25 A - 3RB31134NB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 0.32...1.25 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209749023
Réf. Sonepar
00080974902
Réf. Fournisseur
3RB31134NB0
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
0.32...1.25 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui
largeur:
45 mm
hauteur:
79 mm
profondeur:
73 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


