Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 12,5..50 A - 3RB30361UB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 12.5...50 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - CLASS 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209936287
Réf. Sonepar
00080036010
Réf. Fournisseur
3RB30361UB0
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
12.5...50 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
CLASS 10
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
104 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


