🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 12,5..50 A - 3RB30361UD0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 12.5...50 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - CLASS 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209936317

Réf. Sonepar

00080036011

Réf. Fournisseur

3RB30361UD0

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

12.5...50 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

CLASS 10

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

104 mm

Relais de surcharge 12,5...50 A électronique pour protection des moteurs Taille S2, CLASSE 10E Montage sur contacteur circuit principal : à visser Circuit auxiliaire : bornes à ressort Réarment automatique/manuel

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry