Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 3...12 A - 3RB31134SE0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 3...12 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209749702
Réf. Sonepar
00080974970
Réf. Fournisseur
3RB31134SE0
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
3...12 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


