Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 4...16 A - 3RB30162TE0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 4...16 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - CLASS 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209748903

Réf. Sonepar

00080974890

Réf. Fournisseur

3RB30162TE0

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

4...16 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

CLASS 20

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

90 mm

Relais de surcharge 4...16 A électronique pour protection des moteurs Taille S00, CLASSE 20E Montage sur contacteur circuit principal : bornes à ressort circuit auxiliaire : bornes à ressort Réarment automatique/manuel

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry