Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE THERM. 22 - 32 A - 3RU21364ED1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 22...32 A

  • mode de pose - montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209937017

Réf. Sonepar

00080036518

Réf. Fournisseur

3RU21364ED1

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

22...32 A

mode de pose:

montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

relais de surcharge 22...32 A thermique pour protection de moteurs taille S2, CLASSE 10 installation séparée circuit principal : À visser circuit auxiliaire : borne à ressort réarmement automatique/manuel

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry