Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE THERM. 40 - 50 A - 3RU21364HD0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 40...50 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209916951
Réf. Sonepar
00080036529
Réf. Fournisseur
3RU21364HD0
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
40...50 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


