Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE THERM. 62 - 73 A - 3RU21364KD1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 62...73 A
mode de pose - montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS
EAN
4011209937079
Réf. Sonepar
00080036538
Réf. Fournisseur
3RU21364KD1
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
62...73 A
mode de pose:
montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui




