fin de vie

Siemens Industry - Relais TC.PT100.+ 50.24V cage-clamp - 3RS10002CD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Relais TC.PT100.+ 50.24V cage-clamp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209538948

Réf. Sonepar

00080953894

Réf. Fournisseur

3RS10002CD00

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

24...24 V

avec pinces amovibles:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

plage de mesure de la température:

-50...50 °C

largeur:

22.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

91 mm

relais de surveillance de température PT100 dépassement haut 1 valeur seuil, largeur 22,5 mm -50 °C à 50 °C 24 V CA-CC 1 NO + 1 NF, principe du courant de repos borne à ressort !!!Produit en fin de vie !! Le successeur recommandé est 3RS250